Referenties
Nilos:LSTO35X80
Rubix:04074688



Productdetails : NILOSRING LSTO 35X80
Afdichtingspakketten bestaande uit stalen schijven zijn klaar voor installatie en kunnen stuwdrukbelastingen aan. De afdichting werkt contactloos en kan axiale bewegingen van de rollagerringen tot 0,3 mm volgen zonder dat de schijf vastloopt. De NILOS-ring van het type "LSTO" is ontworpen voor lagerpunten die onderhevig zijn aan uitzonderlijk veel vuil.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | nilosring lsto 35x80 |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,55 excl. BTW
/ stuk
€ 33,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen