NILOSRING LSTO 25X47

Stalen schijfafdichting LSTO

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Nilos:LSTO25X47
Rubix:04074678
NILOSRING LSTO 25X47

Technische samenvatting

Typeschijfafdichting
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NILOSRING LSTO 25X47


Afdichtingspakketten bestaande uit stalen schijven zijn klaar voor installatie en kunnen stuwdrukbelastingen aan. De afdichting werkt contactloos en kan axiale bewegingen van de rollagerringen tot 0,3 mm volgen zonder dat de schijf vastloopt. De NILOS-ring van het type "LSTO" is ontworpen voor lagerpunten die onderhevig zijn aan uitzonderlijk veel vuil.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeschijfafdichting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte4 mm
Serielsto
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode73269098
€ 12,44 excl. BTW
/ stuk
€ 15,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden