Referenties
SKF:HMV 15/233983
Rubix:A0960921
EAN:7316577025944

Documenten
Productdetails : SKF HMV 15/233983 DICHTINGSSET
Het reserveonderdeel SKF HMV 15/233983 is een O-ringset, metrisch, maat 15
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | o-ring set |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Serie | hmv |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,51 excl. BTW
/ stuk
€ 47,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
