Referenties
Nilos:LSTO30X55
Rubix:04074682



Documenten
Productdetails : NILOSRING LSTO 30X55
Afdichtingspakketten bestaande uit stalen schijven zijn klaar voor installatie en kunnen stuwdrukbelastingen aan. De afdichting werkt contactloos en kan axiale bewegingen van de rollagerringen tot 0,3 mm volgen zonder dat de schijf vastloopt. De NILOS-ring van het type "LSTO" is ontworpen voor lagerpunten die onderhevig zijn aan uitzonderlijk veel vuil.
Nilos ring. Installatieklare stalen schijfafdichting voor een wentellager, vooral voor lagergebieden die blootstaan aan ongewoon zware vervuiling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | schijfafdichting |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Serie | lsto |
| Materiaal | verzinkt staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,28 excl. BTW
/ stuk
€ 22,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden