Referenties
SKF:ECY 214
Rubix:03473730
Fabrikant:62951
EAN:7316570737004

Documenten
Productdetails : SKF ECY 214 EINDDEKSEL GESLOTEN
Sterke punten
- Eenvoudig te installeren
- Goede chemische weerstand
- Rendabel
- Goede chemische weerstand
- Rendabel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 72 g |
| Type | eindafdekking |
| Buitendiameter | 135 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Serie | ecy |
| Materiaal | polypropyleen |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,30 excl. BTW
/ stuk
€ 8,83 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden