Referenties
SKF:TSO 220
Rubix:03476122
Fabrikant:196238
EAN:7316572186275

Productdetails : SKF TSO 220 AFDICHTING LAGERHUIS
Afdichting/einddeksel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5300 g |
| Type | afdichting tso 220 |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 112 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Serie | tso |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.267,69 excl. BTW
/ stuk
€ 1.533,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
