Referenties
IMI Norgren:100191212
Rubix:06200131
Fabrikant:100191212

Documenten
Productdetails : NORGREN INSTEEKKOPPELING 12 X 12 - 10 019 1212
Slangkoppeling 12 - 12 Pneufit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | 12,5 |
| Profiel | recht |
| Aansluiting 2 | 15 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Type | pneufit stam staartstuk adaptor 12mm x 12.5mm |
| Diameter buis | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 74,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen
