Referenties
HPMT:951 1200 075
Rubix:20141130

Productdetails : HPMT VHM Z=4 12MM TIALN GECOAT 951 1200 075
NiTiCo 30 DP standaard fijnfrezen
NiTiCo 30 DP standaard fijnfrezen + uniek technisch kenmerk
Toepassingen
Steken, mantelkopfrezen, doorsteken, dempen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x12x75 mm |
| Gewicht verpakking | 0,12 g |
| Diameter | 12 mm |
| Type schacht | ha |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 26 mm |
| Totale lengte | 75 mm |
| Snijmateriaal | kobaltvarianten |
| Bekleding | g6110 |
| Type | fijnfrees |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Te bewerken materiaal | pmks |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 231,41 excl. BTW
/ stuk
€ 280,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen