CUTLINE D.3 FREES 2 SNIJVLAK CUPP STRAIGHT 893217

HARDMETALEN EINDFREES 2 GROEVEN

Zie technische informatie
Referenties
GISS Cutline:893217
Rubix:A0401533
EAN:3660338457111
CUTLINE D.3 FREES 2 SNIJVLAK CUPP STRAIGHT 893217
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Diameter3 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE D.3 FREES 2 SNIJVLAK CUPP STRAIGHT 893217


Volhardmetalen eindfrees - 2 groeven - 30° helixhoek
Rechte schacht DIN 6535HA - Gecentreerd snijden
CUPP-coating - PVD ALCrN-coating voor universele freestoepassingen - Hoge slijtvastheid, vasthoudendheid en ruwheid voor een breed scala aan materiaaltoepassingen

Uiterst geschikt voor staal, roestvrij staal en gietijzer
Kan worden gebruikt in non-ferromaterialen, superlegeringen en harde materialen
Voor afwerkings- en lichte ruwbewerkingen

Sterke punten

Geoptimaliseerde snijkantstabiliteit

Toepassingen

Koelmiddel wordt sterk aanbevolen om de spaanafvoer te vergemakkelijken, de gereedschapswarmte te verminderen en de levensduur te verlengen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter3 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden2
Snijlengte8 mm
Totale lengte50 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Bekledingcupp - meerdere materialen
Typenorm
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal / roestvrij staal / gietijzer / non-ferro / hard
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
26,69 excl. BTW
/ stuk
32,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen