Referenties
INA:KWVE25-B-V1-G2
Rubix:A0606796
Fabrikant:0108317460230
EAN:4054362991847






Technische samenvatting
| Voorspanning | v1 (vorspannungs-einstellung 0,04·c) |
|---|---|
| Breedte | 70 mm |
| Lengte | 83,3 mm |
Documenten
Productdetails : INA KWVE 25 B V1 G2 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogelrijpads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 820 g |
| Voorspanning | v1 (vorspannungs-einstellung 0,04·c) |
| Breedte | 70 mm |
| Lengte | 83,3 mm |
| Hoogte op geleiders | 36 mm |
| Nauwkeurigheid | g2 |
| Materiaal | staal |
| Bouwmaat | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,31 excl. BTW
/ stuk
€ 185,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen