Referenties
Vervangen ref.:818645
Spartex:892596
Rubix:A0283587
EAN:3660338451454

Documenten
Productdetails : SPARTEX WERKBANK 1500X700X840 892596
Robuuste werkbank met 40 mm.
Poten in buisprofiel: 40/40 mm RAL7035
Draagvermogen: 290 kg.
Hoogte: 840 mm.
Diepte: 700 mm.
Lengte: 1,5 m of 2 m
Poten in buisprofiel: 40/40 mm RAL7035
Draagvermogen: 290 kg.
Hoogte: 840 mm.
Diepte: 700 mm.
Lengte: 1,5 m of 2 m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 840 mm |
| Breedte | 1500 mm |
| Diepte | 700 mm |
| Aantal lades | 0 |
| Model | 1500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 453,21 excl. BTW
/ stuk
€ 548,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen