SPARTEX WERKBANK MET LADENKAST 4-LADEN - 818649
Standaard werktafel met 4 laden Spartex first
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:818649
Rubix:13160106
EAN:3660338044618

Documenten
Productdetails : SPARTEX WERKBANK MET LADENKAST 4-LADEN - 818649
Afmetingen: L 1500/2000 x B 700 x H 840 mm. Stabiel frame en onderstel, vervaardigd uit plaatstaal.Massief tafelblad, dikte 40 mm. Ladeblok B 605 x D 800 x H 595 mm.Laden met een draagvermogen van 80 kg, 100% uittrekbaar.Samenstelling van de laden: 2x150 mm, 2x200 mm. Draagvermogen: 800 kg.RAL 7035, 5012
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 840 mm |
| Breedte | 1500 mm |
| Diepte | 700 mm |
| Aantal lades | 4 |
| Model | etabli à tiroir giss first |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
