Referenties
HPMT:A26 1200 075 1200 100
Rubix:20140734

Productdetails : HPMT VHM FREES A2612000751200100
SE 45R standaard Torus-fijnfrezen
SE 45R standaard Torus-fijnfrezen
Toepassingen
Steken, mantelkopfrezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x12x75 mm |
| Gewicht verpakking | 0,12 g |
| Diameter | 12 mm |
| Type schacht | ha |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 25 mm |
| Totale lengte | 75 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | b0909 |
| Type | fijnfrees |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Te bewerken materiaal | psh |
| Snijhoek | 3 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 278,73 excl. BTW
/ stuk
€ 337,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen