Referenties
Norton:60157638159
Rubix:A0175602
EAN:3157624333384


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | e ovaal |
| Totale lengte | 16 mm |
Documenten
Productdetails : NORTON FREES HM DRUPPEL E 10X16X6X60 D
Geavanceerde snijstijlen “Inox” & “Steel”, nieuwe rondzijdige vijlfrezen en glasvezelfrezen brengen innovatie in het Norton Carbide burr-aanbod. De speciaal ontworpen geometrieën zijn geschikt voor de groeiende marktvraag naar toepassingen in roestvrij staal, staal, gietstaal en composieten, en bieden snelle materiaalverwijdering en een lange levensduur, waardoor optimale efficiëntie wordt bereikt.
Deze uitgebreide lijn carbide vijlfrezen omvat een verscheidenheid aan tanden- en snijvormen, waardoor optimale aanpassing aan de belangrijkste eigenschappen van verschillende toepassingsmaterialen mogelijk is.
Deze uitgebreide lijn carbide vijlfrezen omvat een verscheidenheid aan tanden- en snijvormen, waardoor optimale aanpassing aan de belangrijkste eigenschappen van verschillende toepassingsmaterialen mogelijk is.
Sterke punten
Scherpe snijranden voor hogere productiviteit en een langere levensduur.
Toepassingen
Kan worden gebruikt bij hoge snelheden en temperaturen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | e ovaal |
| Totale lengte | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,80 excl. BTW
/ stuk
€ 38,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen