Referenties
Pferd Tools:ZYAS 1025/6 Z3 PLUS
Rubix:23084541
Fabrikant:21100826
EAN:4007220045374


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | cilindrisch zyas |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM ZYAS 1025/6 T3 CYLINDER
Cilindrische stiftfrees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033. Vorm ZYAS met omtrek- en kopvertanding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | cilindrisch zyas |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 10 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,14 excl. BTW
/ stuk
€ 57,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen