Referenties
Festo:VS-4-1/8
Rubix:05105175
Fabrikant:3394
EAN:4052568008338

Documenten
Productdetails : FESTO STOTERVENTIEL VS-4-1/8 3394
Stangbediende klep VS-4-1/8 normaal gesloten. Klepfunctie=4/2 monostabiel, Standaard nominale doorstroming=120 l/min, Werkdruk=3,5 - 8 bar, Ontwerpstructuur=Zuigerzitting, Nominale grootte=3,5 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x42x53 mm |
| Logistiek gewicht | 174,1 g |
| Type | stangbediende klep |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 236,65 excl. BTW
/ stuk
€ 286,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden