FESTO VERBINDINGSBLOK CPX-GE-EV-Z-7/8-4POL 541250
Verbindingsblok CPX
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CPX-GE-EV-Z-7/8-4POL
Rubix:05127226
Fabrikant:541250
EAN:4052568090692

Documenten
Productdetails : FESTO VERBINDINGSBLOK CPX-GE-EV-Z-7/8-4POL 541250
Verbindingsblok CPX-GE-EV-Z-7/8-4POL voor modulaire elektrische CPX-terminal, met bijkomende voeding. Maximale stroomvoeding=10 A, Spanningsvoeding=Extra voeding, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1, Productgewicht=125 g, Elektrische aansluiting=(* 7/8" ronde connector, * 4-polig)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 132,8 g |
| Type | verbindingsblok voor klem cpx |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,14 excl. BTW
/ stuk
€ 71,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen