Referenties
Festo:CPE14-H3-SET
Rubix:05126312
Fabrikant:550578
EAN:4052568052089

Documenten
Productdetails : FESTO HOUDER CPE14-H3-SET 550578
Houder CPE14-H3-SET voor CPE-ventielen. Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Max. aandraaimoment=1,2 Nm, Productgewicht=23 g, Soort bevestiging=inschroefbaar, Materiaal - opmerking=RoHS conform
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23,1 g |
| Type | houder |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,03 excl. BTW
/ stuk
€ 12,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen