Referenties
SMC:Y-MU04
Rubix:A0730594

Documenten
Productdetails : SMC GAFFEL Y-MU04
De vlakke actuator MU met zijn elliptische ontwerp biedt een smal profiel met behoud van krachtafgifte. De MU-cilinder kan de noodzaak wegnemen voor de hogere werkdrukken die gewoonlijk vereist zijn bij conventionele vlakke cilinders. De ovale constructie van de zuiger biedt ook een intrinsieke anti-rotatiefunctie zonder de noodzaak van een stang met platte vlakken, wat een betere geleiding en levensduur biedt.
Gaffel voor diam.40
Sterke punten
Applicable series: CG1, CG3, CJ2, CJP, CM2, CM3, CQ2, CS1, CG1, CNG, MB, CS2, CA2, CNA2, CVQ, RQ, MU, CQU, CLQ, CLS, CNS
Applicable bore sizes (mm): 12 to 300.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 131 g |
| Type | trekhaak |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,11 excl. BTW
/ stuk
€ 19,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen