FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-H3-16-B8-25 564950

Adapterkit DHAA-G

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DHAA-G-H3-16-B8-25
Rubix:05122266
Fabrikant:564950
EAN:4052568212018
FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-H3-16-B8-25 564950
Technische samenvatting
Typeadapterkit voor grijpers
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-H3-16-B8-25 564950


Adapterkit DHAA-G-H3-16-B8-25 Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform), Informatie materiaal plaat=aluminumlegering
Adapter kit DHAA-G-H3-16-B8-25 Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Material note=(* copper- and PTFE-free, * RoHS compliant), Material information plate=aluminium wrought alloy

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht123 g
Typeadapterkit voor grijpers
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84799070
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
99,72 excl. BTW
/ stuk
120,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen