SKF SAKB 22 F STANGKOP MALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SAKB 22 F
Rubix:03083443
Fabrikant:22253
EAN:7316577003775
SKF SAKB 22 F STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter22 mm
Diameter kop55 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SAKB 22 F STANGKOP MALE


Deze SKF stangkoppen hebben een spuitgegoten PTFE FRP glijlaag tussen het lagerhuis en de binnenring. Deze combinatie van glijoppervlak is onderhoudsvrij. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.

Sterke punten

- Lange levensduur
- Onderhoudsvrij
- Relatief ongevoelig voor verontreinigingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar voor montage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht460 g
Binnendiameter22 mm
Diameter kop55 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesakb
Binnendraadm 22x1,5
Lengte114 mm
Buitendiameter55 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
222,39 excl. BTW
/ stuk
269,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen