Referenties
INA:GIL70-UK-2RS-A
Rubix:03161290
Fabrikant:0066464680000
EAN:4012802529036


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 70 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 160 mm |
| Materiaal | stalen binnenring, ptfe-gecoate buitenring |
Productdetails : INA GIL 70 UK/2RS/A STANGKOP FEMALE
Rod einde met interne draad, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, dimensieserie E, type F, binnenring gebogen oppervlak met harde chroomcoating, afgesloten, linkerdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8610 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Diameter kop | 160 mm |
| Materiaal | stalen binnenring, ptfe-gecoate buitenring |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gil..-uk-2rs |
| Binnendraad | m56x4,0 (left-hand thread) |
| Type | onderhoudsvrije stangkop met interne linkse schroefdraad (gil..uk-2rs) |
| Gewicht | 8,6 kg |
| Dyn. belasting | 440000 N |
| Hoek | 6 ° |
| Dikte | 42 mm |
| Verbinding | internal thread (rod body with left-hand female thread) |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Lengte | 280 mm |
| Buitendiameter | 105 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.559,94 excl. BTW
/ stuk
€ 1.887,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen