SKF SAKAC 12 M STANGKOP MALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SAKAC 12 M
Rubix:03083426
Fabrikant:22229
EAN:7316577068927
SKF SAKAC 12 M STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Diameter kop33 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SAKAC 12 M STANGKOP MALE


In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/brons glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud, afmeting 6 en groter kunnen via een smeernippel in het lagerhuis en via de schacht worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.

Sterke punten

- Geschikt waar een tekort aan smeermiddel kan optreden
- Eenvoudig en direct te monteren
- Gemakkelijk opnieuw te smeren (maten ≥ 6)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht95 g
Binnendiameter12 mm
Diameter kop33 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingc2
Seriesakac
Binnendraadm 12
Dyn. belasting12,2 N
Lengte72 mm
Buitendiameter33 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
50,84 excl. BTW
/ stuk
61,52 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden