Referenties
SKF:SI 8 C
Rubix:03083621
Fabrikant:23360
EAN:7316577002822

Productdetails : SKF SI 8 C STANGKOP FEMALE
Stangkop met glijlager en afdichtingen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een stalen/PTFE sinterbrons contactvlak. Het lager is onderhoudsvrij. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 36 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Diameter kop | 25 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | si |
| Binnendraad | m 8 |
| Dyn. belasting | 5,85 N |
| Lengte | 50 mm |
| Buitendiameter | 25 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,51 excl. BTW
/ stuk
€ 61,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen