INA GIKL 20 PW STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GIKL20-PW
Rubix:03161243
Fabrikant:0066348850000
EAN:4012802525892
INA GIKL 20 PW STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Diameter kop50 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIKL 20 PW STANGKOP FEMALE


Staafeind met binnendraad, linkse draad, onderhoudsvrij, glijdende laag: PTFE-folie, messing buitenring, DIN ISO 12240-4, maatserie K, type F, open ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht414 g
Binnendiameter20 mm
Diameter kop50 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegikl..-pw
Buitendiameter40 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
115,64 excl. BTW
/ stuk
139,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen