SMC ZUIGERSTANGLOZE CIL. MET GELEIDING MY3M16-100L
Stangloze cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MY3M16-100L
Rubix:A0248291
Fabrikant:00874012
EAN:3618033602930

Technische samenvatting
| Type | stangloze cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Diameter zuiger | 16 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CIL. MET GELEIDING MY3M16-100L
De mechanisch gekoppelde stangloze cilinderserie MY3 biedt een hoge functionaliteit met een verminderde hoogte en lengte. De uniek ontworpen zuigervorm maakt een vermindering van de hoogte en lengte mogelijk, evenals een praktische indeling van de gemeenschappelijke leidingkanalen, het dempingsmechanisme en het positioneringsmechanisme. Dit heeft geleid tot een drastische miniaturisatie en gewichtsvermindering.
Sterke punten
•De totale lengte is met 38 mm tot 104 mm verminderd in vergelijking met de MY1M-serie
De hoogte is met 7 mm tot 37 mm verminderd
Het gewicht is met ongeveer 50% verminderd
De glijprestaties zijn gestabiliseerd en de levensduur is verbeterd door het gebruik van een nieuw glijmateriaal
In vergelijking met de bestaande MY3B-serie zijn het draagvermogen en het toegestane moment ongeveer verdubbeld.
De hoogte is met 7 mm tot 37 mm verminderd
Het gewicht is met ongeveer 50% verminderd
De glijprestaties zijn gestabiliseerd en de levensduur is verbeterd door het gebruik van een nieuw glijmateriaal
In vergelijking met de bestaande MY3B-serie zijn het draagvermogen en het toegestane moment ongeveer verdubbeld.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stangloze cilinder |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Diameter zuiger | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 486,23 excl. BTW
/ stuk
€ 588,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen