Referenties
INA:GIL30-UK-2RS-A
Rubix:03161280
Fabrikant:0066468590000
EAN:4012802529401

Productdetails : INA GIL 30 UK/2RS/A STANGKOP FEMALE
Rod einde met interne draad, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, dimensieserie E, type F, binnenring gebogen oppervlak met harde chroomcoating, afgesloten, linkerdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 970 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Diameter kop | 73 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gil..-uk-2rs |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 252,70 excl. BTW
/ stuk
€ 305,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
