INA GIKR 10 PW/A STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie

Referenties

INA:GIKR10-PW-A
Rubix:03160584
Fabrikant:0066308120000
EAN:4012802523225
INA GIKR 10 PW/A STANGKOP FEMALE

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Diameter kop28 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIKR 10 PW/A STANGKOP FEMALE


Combinatie staal/PTFE. Stang met schroefdraad DIN ISO 12 240-4 serie K, type F.
Rod end with internal thread, right hand thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE film, brass outer ring, DIN ISO 12240-4, dimension series K, type F, open design

Sterke punten

Ondersteunt eenrichtingsbelasting. Onder bepaalde omstandigheden ondersteunt het wisselende belastingen.

Toepassingen

Geschikt voor langzame bewegingen met lage tot gemiddelde oscillatiehoeken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)57x28x10 mm
Gewicht verpakking76 g
Binnendiameter10 mm
Diameter kop28 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegikr..-pw
Buitendiameter22 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 43,54 excl. BTW
/ stuk
€ 52,68 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden