SKF SAKAC 30 M STANGKOP MALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SAKAC 30 M
Rubix:03083432
Fabrikant:22237
EAN:7316570872965
SKF SAKAC 30 M STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Diameter kop71 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SAKAC 30 M STANGKOP MALE


In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/brons glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud, afmeting 6 en groter kunnen via een smeernippel in het lagerhuis en via de schacht worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.

Sterke punten

- Geschikt waar een tekort aan smeermiddel kan optreden
- Eenvoudig en direct te monteren
- Gemakkelijk opnieuw te smeren (maten ≥ 6)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1039,4 g
Binnendiameter30 mm
Diameter kop71 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingc2
Seriesakac
Binnendraadm 30x2
Dyn. belasting64 N
Lengte148 mm
Buitendiameter71 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
208,22 excl. BTW
/ stuk
251,95 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden