STANLEY DOPSLEUTELSET COMPACT 1/4" 37 DELIG STMT82672-0
STANLEY DOPSLEUTELSET COMPACT 1/4" – 37 DELIG
Zie technische informatieReferenties
Stanley:STMT82672-0
Rubix:A0078363
EAN:3253560826727

Productdetails : STANLEY DOPSLEUTELSET COMPACT 1/4" 37 DELIG STMT82672-0
STANLEY MT compact set, 37-piece
1 ¼''-ratel met 72 tanden - 12 ¼''-doppen (12 platte): 4-4,5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 - 1 verlenging van 75 mm - 1 bithouder - 22 bits : PZ1 - PZ2 - PZ3 - PH1 - PH2 - PH3 - Zeskant 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - Torx 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - Sleuf 4 - 5 - 6 - 7 in een compacte, stevige doos - Toonbankdisplay per 5 st.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 37 |
| Aansluiting | 1/4 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,53 excl. BTW
/ stuk
€ 41,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen