STANLEY METAALZAAGBLAD 300 MM - MIX (KRT A 5 ST) 0-15-900
STANLEY® hangende kaart 5 metaalzaagbladen
Zie technische informatieReferenties
Stanley:0-15-900
Rubix:10133349
EAN:3253560159009

Productdetails : STANLEY METAALZAAGBLAD 300 MM - MIX (KRT A 5 ST) 0-15-900
Stanley metaalzaagbladen van 300 mm, vervaardigd uit HSS-molybdeen snelstaal, passen zonder aanpassingen op standaard metaalzaagbeugels. Afhankelijk van het verbruik en de diversiteit van de uit te voeren zaagsneden zijn meerdere verpakkingsformaten beschikbaar.
Kenmerken:
De Stanley HSS Moly zaagbladen zijn vervaardigd uit molybdeenhoudend snelstaal (HSS All Hard), een legering die haar snijvermogen behoudt tijdens herhaaldelijke zaagbewerkingen in harde materialen, waaronder roestvast staal en gereedschapsstaal. De stijve constructie beperkt vervorming van het blad, stabiliseert de zaagsnede en draagt bij aan een langere standtijd in gebruik. Het formaat van 300 mm is compatibel met de overgrote meerderheid van standaard metaalzaagbeugels. Deze zaagbladen zijn verkrijgbaar in drie vertandingen: 18, 24 en 32 tanden per inch, overeenkomend met respectievelijk 8, 10 en 12 tanden per centimeter.
Specificaties:
• Lengte: 300 mm.
• Breedte: 12,70 mm.
• Dikte: 0,6 mm.
• Materiaal: HSS-molybdeen snelstaal (HSS All Hard).
• Referentie 0-15-900: hangende kaart met 5 zaagbladen (1 x 8, 3 x 10 en 1 x 12 tanden/cm).
• Referentie 0-15-907: doos met 100 zaagbladen (12 tanden/cm).
Normen:
Deze zaagbladen voldoen aan de norm ISO 2336-1, die de afmetingen en toleranties van handmetaalzaagbladen vastlegt en de uitwisselbaarheid garandeert met zaagbeugels die aan deze norm voldoen.
Kenmerken:
De Stanley HSS Moly zaagbladen zijn vervaardigd uit molybdeenhoudend snelstaal (HSS All Hard), een legering die haar snijvermogen behoudt tijdens herhaaldelijke zaagbewerkingen in harde materialen, waaronder roestvast staal en gereedschapsstaal. De stijve constructie beperkt vervorming van het blad, stabiliseert de zaagsnede en draagt bij aan een langere standtijd in gebruik. Het formaat van 300 mm is compatibel met de overgrote meerderheid van standaard metaalzaagbeugels. Deze zaagbladen zijn verkrijgbaar in drie vertandingen: 18, 24 en 32 tanden per inch, overeenkomend met respectievelijk 8, 10 en 12 tanden per centimeter.
Specificaties:
• Lengte: 300 mm.
• Breedte: 12,70 mm.
• Dikte: 0,6 mm.
• Materiaal: HSS-molybdeen snelstaal (HSS All Hard).
• Referentie 0-15-900: hangende kaart met 5 zaagbladen (1 x 8, 3 x 10 en 1 x 12 tanden/cm).
• Referentie 0-15-907: doos met 100 zaagbladen (12 tanden/cm).
Normen:
Deze zaagbladen voldoen aan de norm ISO 2336-1, die de afmetingen en toleranties van handmetaalzaagbladen vastlegt en de uitwisselbaarheid garandeert met zaagbeugels die aan deze norm voldoen.
Sterke punten
• De HSS-molybdeen samenstelling behoudt langdurig het snijvermogen bij harde materialen zoals roestvast staal en gereedschapsstaal, zonder voortijdige slijtage.
• De hoge stijfheid van het blad stabiliseert de zaagsnede en vermindert de vervangingsfrequentie.
• Het formaat van 300 mm zorgt voor compatibiliteit met vrijwel alle standaard metaalzagen.
• De verschillende vertandingen maken het mogelijk de zaagsnede af te stemmen op het te bewerken metaal.
• De hoge stijfheid van het blad stabiliseert de zaagsnede en vermindert de vervangingsfrequentie.
• Het formaat van 300 mm zorgt voor compatibiliteit met vrijwel alle standaard metaalzagen.
• De verschillende vertandingen maken het mogelijk de zaagsnede af te stemmen op het te bewerken metaal.
Toepassingen
Stanley HSS Moly zaagbladen worden gebruikt in alle omgevingen waar nauwkeurige zaagsneden in metaal vereist zijn: industrieel onderhoud, plaatbewerking, metaalconstructie, loodgieterij, elektrotechnische installaties en afbouw. Ze zijn geschikt voor een brede variatie aan materialen en doorsneden, zoals buizen, profielen, hoekprofielen, plaatmateriaal, bevestigingsmateriaal en meer. Zowel in vaste werkplaatsen als bij mobiele interventies bieden deze zaagbladen een betrouwbare oplossing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Lengte | 300 mm |
| Materiaal | hss |
| Type | beugelzaagblad |
| Verpakking | 5 stuks / kaart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,78 excl. BTW
/ stuk
€ 15,46 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden