SMC CORRECTIE KOPPELING JA20-8-100

Zwevend koppelstuk

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:JA20-8-100
Rubix:A0149372
Fabrikant:JA20-8-100
SMC CORRECTIE KOPPELING JA20-8-100

Technische samenvatting

Typezwevend koppelstuk
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CORRECTIE KOPPELING JA20-8-100


De serie zwevende koppelingen JA (standaard) en JAH (zwaar gebruik) kan elke "excentrische uitlijning" of "verlies van parallelle nauwkeurigheid" tussen de cilinder en het aangedreven lichaam opvangen. Hierdoor is centrering niet nodig, wordt de installatietijd drastisch verkort en is een hoge mate van bewerkingsnauwkeurigheid niet nodig.

Sterke punten

Semi-standaard/nominale schroefdraadmaat Bevestigingen: basis, flens, voet Elf modelopties beschikbaar Centreren is niet nodig Draaihoek: ¹5°

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typezwevend koppelstuk
€ 22,10 excl. BTW
/ stuk
€ 26,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen