FESTO STEEKMOF QSC-12 153266 (130708)

Steekmof QSC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSC-12
Rubix:06142152
Fabrikant:153266
EAN:4052568033422
FESTO STEEKMOF QSC-12 153266 (130708)

Technische samenvatting

Materiaalpolybutyleentereftalaat
Aansluiting 112 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO STEEKMOF QSC-12 153266 (130708)


Steekmof QSC-12 Grootte=Standaard, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 6 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)80x80x20 mm
Logistiek gewicht11,23 g
Materiaalpolybutyleentereftalaat
Aansluiting 112 mm
Profielqsc
Aansluiting 212 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39269097
1,98 excl. BTW
/ stuk
2,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden