Referenties
IMI Norgren:233160600
Rubix:05204354
Fabrikant:233160600


Technische samenvatting
| Materiaal | messing vernikkeld |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 8 mm (schlauch-außendurchmesser, øa) |
| Maximale bedrijfsdruk | 35 bar |
Productdetails : NORGREN SNELKOPPELING 8 - 233160600
Steeknippel Push-On
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Aansluiting 1 | 8 mm (schlauch-außendurchmesser, øa) |
| Maximale bedrijfsdruk | 35 bar |
| Profiel | steeknippel push-on |
| Aansluiting 2 | 6 mm (schlauch-innendurchmesser, øa) |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,96 excl. BTW
/ stuk
€ 3,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen