FESTO MANUEEL HEFBOOMVENTIEL VHEF-HT-B32-G18 8080940

MANUEEL HEFBOOMVENTIEL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VHEF-HT-B32-G18
Rubix:05117631
Fabrikant:8080940
EAN:4052568453855
FESTO MANUEEL HEFBOOMVENTIEL VHEF-HT-B32-G18 8080940

Technische samenvatting

Materiaalpa-versterkt (afdekking/hendel); nbr (afdichtingen); gesmeed aluminium, geanodiseerd (huis)
Aansluiting 1g 1/8 in
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MANUEEL HEFBOOMVENTIEL VHEF-HT-B32-G18 8080940


VHEF-HT-B32-G18 MAN HEFBOOMVEN

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpa-versterkt (afdekking/hendel); nbr (afdichtingen); gesmeed aluminium, geanodiseerd (huis)
Aansluiting 1g 1/8 in
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Profielschotelzitting
Aansluiting 2g 1/8 in
Maximumtemperatuur60 °C
80,74 excl. BTW
/ stuk
97,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen