Referenties
SMC:M-5ALHU-6
Rubix:05281138
Fabrikant:M-5ALHU-6
EAN:3618035942140

Documenten
Productdetails : SMC METALEN FITTING - M-5ALHU-6
De miniatuurfittingen uit de M- en MS-serie zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met luchtaansluitingen in besloten ruimtes. De soorten slangnippels en slangbochten zijn geschikt voor slangen van nylon, zacht nylon en polyurethaan. De behuizing van de MS-serie is van roestvrij staal, wat het mogelijk maakt deze fitting voor corrosieve toepassingen te gebruiken.
•Simple connection/disconnection
•High retaining force
•Miniature size
•Accepts many styles of plastic tubing
Model: M-5ALHU-6 (Port Size M5X0.8, Barb Elbow for Soft Tubing (H), Tube Size Ø6XØ4)
•High retaining force
•Miniature size
•Accepts many styles of plastic tubing
Model: M-5ALHU-6 (Port Size M5X0.8, Barb Elbow for Soft Tubing (H), Tube Size Ø6XØ4)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x15x15 mm |
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Materiaal | rvs |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 39,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen