Referenties
Gedore:6 27x30
Rubix:10010404
Fabrikant:6067900
EAN:4010886606797

Productdetails : GEDORE STEEKSLEUTEL 27X30MM - 6 27X30
Uitvoering volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102. Met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bekken fijn geslepen, verchroomd. * niet genormeerd
Steeksleutel 27x30 mm * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 466 g |
| Opening | 27x30 |
| Lengte | 302 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,70 excl. BTW
/ stuk
€ 19,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden