KNIPEX STEEKSLEUTEL 13 MM VDE 98 00 13

Steeksleutel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:98 00 13
Rubix:10161840
EAN:4003773019930
KNIPEX STEEKSLEUTEL 13 MM VDE 98 00 13

Technische samenvatting

Opening13
Lengte53 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX STEEKSLEUTEL 13 MM VDE 98 00 13


98 00 5/8" Steeksleutel
Bek 15° gebogen. Gereedschap geheel verchroomd.
  • Sleutelwijdte S: 5/8 in
  • Lengte l max.: 165,1 mm
  • Kop diam. a max.: 7 mm
  • Kopbreedte b max.: 38 mm
  • Bek 15° gebogen. Gereedschap geheel verchroomd. Chroom-vanadium-staal, gesmeed, in olie gehard

    Sterke punten

    Bek 15° gebogen, Gereedschap geheel verchroomd,

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid6
    Logistieke afmetingen (D x B x H)147x26x31 mm
    Opening13
    Lengte53 mm
    Typeplatte sleutel
    Afwerkinggeïsoleerd
    Land van oorsprongIN
    € 19,20 excl. BTW
    / stuk
    € 23,23 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen