Referenties
Stahlwille:10750 14 x 15
Rubix:10123616
Fabrikant:43331415
EAN:4018754254941



Productdetails : STAHLWILLE PIJPSLEUTEL 10750 - 14 X 15
DIN 896 model B, uit naadloos getrokken precisiepijp, aan beide zijden afgeschuind, Chrome-Alloy-Steel, oppervlakte glad geslepen en verchroomd.
Sterke punten
•Recessed at both ends
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x22x145 mm |
| Logistiek gewicht | 78 g |
| Opening | 14x15 |
| Lengte | 145 mm |
| Type | pijpsleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,11 excl. BTW
/ stuk
€ 11,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
