BAHCO STEEKSLEUTEL 7/16-1/2 6Z-7/16-1/2
Steeksleutels dubbele kant inch maten 6Z
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:6Z-7/16-1/2
Rubix:10086282
EAN:7314151832551

Documenten
Productdetails : BAHCO STEEKSLEUTEL 7/16-1/2 6Z-7/16-1/2
Steeksleutels inch maten. Normen: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 en ISO 3318. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. U-vorm voor beter comfort. Bekstand 15 met uiterst platte koppen voor betere toegankelijkheid. Grotere en in één richTing aanduiding van de maten. Verchroomd satijn gepolijst. Gepatenteerde U-vorm.
Sterke punten
Imperial Double Open End Wrenches with Chrome Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 75 g |
| Opening | 7/16 |
| Lengte | 168 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,56 excl. BTW
/ stuk
€ 9,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen