FESTO CONTRASTEKKER VOOR SENSOREN SIE-GD 18494

Stekker SIE-GD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SIE-GD
Rubix:05104592
Fabrikant:18494
EAN:4052568022228
FESTO CONTRASTEKKER VOOR SENSOREN SIE-GD 18494
Technische samenvatting
Typestekkerverbinding
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO CONTRASTEKKER VOOR SENSOREN SIE-GD 18494


Contactdoos voor sensoren SIE-GD Toegelaten kabeldiameter=4 - 6 mm, Volgens norm=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Bedrijfsspanningsbereik AC=0 - 250 V, Bedrijfsspanningsbereik DC=0 - 250 V, Stootspanningsweerstand=2,5 kV

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)60x20x20 mm
Logistiek gewicht14,7 g
Typestekkerverbinding
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode85371098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
26,40 excl. BTW
/ stuk
31,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen