Referenties
Omron:107609
Rubix:3499115765
EAN:4536854465031
Productdetails : OMRON XS2W-D421-G81-F KABEL 5 MTR M12 RECHT 4-ADERIG
Sensor connector, M12, 4-wire, straight, female-male, PVC, 5m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| 164 mm | |
| 63 mm | |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,24 excl. BTW
/ stuk
€ 75,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen