SMC INSTEEKKOPPELING ANTISTATISCH KAT10-U02

Mannelijk T-stuk

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KAT10-U02
Rubix:A0266687
Fabrikant:KAT10-U02
SMC INSTEEKKOPPELING ANTISTATISCH KAT10-U02

Technische samenvatting

Materiaalc3604bd; pbt
Aansluiting 110 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING ANTISTATISCH KAT10-U02


De antistatische one-touch-fittingen uit de KA-serie kunnen met één druk op de knop worden aangesloten en losgekoppeld. De KA-serie kan worden gebruikt in kopervrije toepassingen en in vacuüm (max. -100 kPa). Voor de behuizing en afdichtingen van fittingen en slangen wordt geleidende hars gebruikt. De KA-serie is vlamwerend (UL94-norm, V-0).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Materiaalc3604bd; pbt
Aansluiting 110 mm
Profielka
Aansluiting 21/4 in
Maximumtemperatuur40 °C
€ 31,65 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 38,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen