SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M2,5X4

Stelschroef met binnenzeskant en tenon

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCT2,5X4EFA2
Rubix:08254309
Fabrikant:4028225 4
EAN:4043377073198
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M2,5X4

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad2,5 mm
Lengte4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M2,5X4


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M2,5X4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad2,5 mm
Lengte4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 915 / ISO 4028
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typet-stuk
€ 33,15 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 40,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

2,5 mm

Lengte

4 mm

Materiaal/afwerking