Referenties
Spartex:GOUJ1-10X40EFA2
Rubix:08252748
Fabrikant:0938210 40
EAN:4043377100863


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPEIND D938 M10X40
SPARTEX RVS A2 TAPEIND D938 M10X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 938 |
| Type afdruk | geen afdruk |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,88 excl. BTW
/ stuk
€ 1,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
Lengte
40 mm