SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M2X6
Stelschroef met binnenzeskant en tenon
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCT2X6EFA2
Rubix:08254308
Fabrikant:402822 6
EAN:4043377073037


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M2X6
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M2X6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 915 / ISO 4028 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | t-stuk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,35 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 50,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
2 mm
Lengte
6 mm