SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M4X5
Stelschroef met binnenzeskant en tenon
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCT4X5EFA2
Rubix:08250013
Fabrikant:402824 5
EAN:4043377073419


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M4X5
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M4X5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 915 / ISO 4028 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | t-stuk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,50 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 6,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
4 mm
Lengte
5 mm