SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M20X30

Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPL20X30EFA2
Rubix:A0824628
Fabrikant:4026220 30
EAN:4043377068330
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M20X30

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad20 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M20X30


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M20X30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Diameter schroefdraad20 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 913 / ISO 4026
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 61,33 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 74,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

20 mm

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking