SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M3X14
Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCC3X14EFA2
Rubix:A0824696
Fabrikant:402923 14
EAN:4043377356581


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M3X14
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M3X14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 916 / ISO 4029 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | kop uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,90 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 15,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
3 mm
Lengte
14 mm