Referenties
Spartex:GOUJ1.25-20X55EFA4
Rubix:08255358
Fabrikant:0939420 55
EAN:4043377107596


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPEIND D939 M20X55
SPARTEX RVS A4 TAPEIND D939 M20X55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 939 |
| Type afdruk | geen afdruk |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 299,35 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 362,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
55 mm